Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa y agitador de superficie raspada - 50 galones

Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa y agitador de superficie raspada - 50 galones

Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa y agitador de superficie raspada - 50 galones. Dimensiones interiores: 26 pulg. de diámetro. x 26 pulgadas de alto. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas (2) Rascadores: 10 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Diámetro del agitador: 22-1/2 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 4,4-4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Tigear 2, relación: 60, velocidad final: 28 rpm, torsión máxima: 1547 lb-in. Entradas: (1) 26 pulg. de diámetro. parte superior abierta, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SFF365
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa y agitador de superficie raspada - 50 galones