Tanque con camisa: 100 galones

Tanque con camisa: 100 galones

Tanque con camisa: 100 galones. Con fondo falso extraíble y soporte extraíble (ambos en el interior del tanque). El fondo real es redondeado y no tiene salida. La tapa también es extraíble y no tiene entradas. Dimensiones del soporte 30-1/2 pulg. de diámetro. x 35 pulgadas de alto. Tanto el soporte como el fondo falso tienen orificios de 1 pulgada en el centro. (4) Ruedas de 4 pulg., Dimensiones interiores 31 pulg. de diámetro. x 34 pulgadas de alto, Dimensiones totales 39-1/2 pulgadas de largo x 39-1/2 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI88
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa: 100 galones