Tanque con camisa de 600 galones

Tanque con camisa de 600 galones

Tanque con camisa de 600 galones, fondo cónico con fondo inclinado, agitador de superficie raspada de 5 HP, 230/460 V, 1150 RPM, entrada de 18 pulgadas, salida de 4 pulgadas, conexión de camisa de 2 pulgadas, dimensiones del tanque 6 pies de ancho x 45 pulgadas de alto, estructura de 84 pulgadas de ancho x 84 en largo x 72 en alto

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BASF564.3a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con camisa de 600 galones