Lavavajillas estilo puerta Jackson Conservar XL
Lavavajillas estilo puerta Jackson Conservar XL. Modelo: Conservador XL. Número de serie: OLK9515M. Capacidad: 37 parrillas por hora, 925 platos y vasos por hora. La capacidad de la bomba es de 55 gpm. Ciclo de funcionamiento: el tiempo de lavado es de 42 segundos, el tiempo de enjuague es de 25 segundos y el tiempo de permanencia es de 23 segundos. El volumen mínimo de agua es 1,49 galones. Espacio libre a la pared (mínimo) 4 pulgadas. Espacio libre interior (alto): 17-1/4 pulgadas (7) Pulverizadores montados en tubos de 24 pulgadas de largo. Bomba centrífuga Ace Pump Corp., S/N: 43256. Motor de CA Century, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 11,4/5,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 3/4 pulg. de diámetro. Racor macho ACME. Salidas: (1) 1/4 de diámetro. agua, (1) 1/8 pulg. de diámetro. jabón, (1) 2 pulg. de diámetro. tobogán de agua. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 68-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: VCMT001.2
- Manufacturer: Jackson
- Model: Conserver XL
- Serial Number: OLK9515M