Jaula de seguridad industrial para montacargas
La jaula de seguridad para montacargas de 36x36 se adapta a cualquier montacargas o cargador de paletas estándar. Estructura robusta con eficiencia y durabilidad superiores.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS58
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 64
- Peso libras): 450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!