JB&S Burns Molino de mantequilla de maní

JB&S Burns Molino de mantequilla de maní

JB&S Burns Molino de mantequilla de maní. Diámetro del cabezal: Motor General Electric de 20 pulg., Modelo: 5K4364A2, S/N: NY065038, 40 hp, 1770 rpm, 208-220/440 V, 99,4-99,4/49,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea: Motor eléctrico Dodger, 3/4 hp, 3450/2850 rpm, 208-220/440, 2.6-1.8 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Revoluciones finales: 1725/1425, Entrada: (1) 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Salida: (1) 10-1/4 pulgadas de largo x 3-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 78 pulgadas . Largo x 27 pulgadas de ancho x 66-1/2 pulgadas de alto (XMR72a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.FHF230a.10
  • Fabricante: Burns

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

JB&S Burns Molino de mantequilla de maní
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente