Exprimidor multifruta JBT FoodTech FMC Fresh n Squeeze
1998 Exprimidor multifruta JBT FoodTech FMC Fresh'n Squeeze. Modelo: MFJ-POS. Capacidad aproximada de procesamiento: 80-120 cuartos/hr., o 20 frutas/min. Requisitos eléctricos (EE.UU.): 115 voltios. Como exprimidor que logra los mayores rendimientos a velocidades razonables, el diseño único del Fresh'n Squeeze permite manipular la mayoría de las variedades de frutas cítricas del mundo, incluidas naranjas, pomelos, limones, limas y mandarinas. Motor eléctrico Reliance, 1,0 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 13,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (ACN173).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC031.1
- Manufacturer: JBT FoodTech
- Model: MFJ-POS
- Serial Number: 81003002