Hervidor JC Pardo & Sons de 600 galones

Hervidor JC Pardo & Sons de 600 galones

Hervidor JC Pardo & Sons Hemi de 600 galones. Modelo E536. S/N 4612. (NB #2238), 1/2 chaqueta nominal para 110 psi a 344 °F. 64 pulgadas de diámetro x 58 pulgadas de profundidad. Fondo semiesférico con CBO con brida de 6 pulgadas, parte superior abovedada con entrada de 18 pulgadas y montaje de brida central para agitador (no incluido). Anillo de montaje con bridas sobre la cubierta, todo de acero inoxidable (pared interior de la cubierta de níquel resistente a los ácidos). La chaqueta ha sido modificada para proporcionar una descarga lateral inferior y la parte inferior exterior de la chaqueta está abollada. El interior es liso. La integridad de la chaqueta puede verse comprometida ya que ha sido modificada, pero sabemos que fue utilizada por la sopa Campbell después de la modificación.

Product Details

  • Cantidad en stock: GICS158.13
  • Manufacturer: J.C. Pardo & Sons
  • Model: E526
  • Serial Number: 4612

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor JC Pardo & Sons de 600 galones