Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons, 150 galones. Número de serie: 4206-6. Construcción de acero inoxidable 304. MAWP a 350°F: 125 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FPT para chaqueta, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FPT para chaqueta. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. FPT para chaqueta, (1) 2 pulg. de diámetro. salida del tanque. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF071.28
  • Manufacturer: J.C. Pardo & Sons

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones