Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones
Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons, 150 galones. N/S 4387-1. Nat'l Bd: 2143. Dimensiones interiores: 42 pulgadas de diámetro x 33 pulgadas de alto. MAWP: 125 psi a 353 °F. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio biselado (hervidor). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 54-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF219.12
- Manufacturer: J.C. Pardo & Sons
- Serial Number: 4387-1
Tank Details