Transformador tipo seco Jefferson Electric - 30 KVA

Transformador tipo seco Jefferson Electric - 30 KVA

Transformador tipo seco Jefferson de 30 KVA. Modelo (n.º de catálogo): 223-3197-125. S/N: N9310 y N9311. Alto voltaje: 480 V. Bajo voltaje: 240/120 CT. Requisitos eléctricos: 60 Hz, trifásico. Clase de aislamiento: 220 C. Subida: 150 °C. Porcentaje de impedancia: 4-5%. Peso total aproximado: 218 libras. Clase: AA. Dimensiones totales: 1 pie 9 ½ pulgadas de largo x 1 pie 5 ¾ pulgadas de ancho x 2 pies 6 ½ pulgadas de alto (ACN12a)

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMI305.4
  • Manufacturer: Jefferson
  • Model: 223-3197-125
  • Serial Number: N9310

Transformer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transformador tipo seco Jefferson Electric - 30 KVA