Transformador eléctrico Jefferson - 50 KVA

Transformador eléctrico Jefferson - 50 KVA

Transformador Eléctrico Jefferson- 50 KVA. Estilo gabinete, tipo seco. Trifásico, 60 Hz, 480 alto voltaje, 208 bajo voltaje, aislamiento Clase H, aumento de 150 C, 3,2 % de impedancia. Capacidad en las etapas 1 a 6: 501 V, 490 V, 480 V, 470 V, 450 V, 449 V. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNBB248.1
  • Manufacturer: Jefferson

Transformer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transformador eléctrico Jefferson - 50 KVA