Topadora John Deere
Bulldozer John Deere. Modelo: 350CE. Número de serie: 385327T. Accesorio para arado cortafuegos incluido. Hoja de 6 vías. Motor diésel (3) cilindros, 164 pulgadas cúbicas. HP neto a 2500 rpm: 42 hp SAE (31 kW) DIN 32 kW. Par máximo a 1300 rpm: 110 lb-pie (149 Nm). Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas. Largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. Tiempo de ejecución: 2022,8 horas.
Product Details
- Cantidad en stock: WCTF04.36
- Manufacturer: John Deere
- Model: 350CE
- Serial Number: 385327T