Intercambiador de calor vertical de amoníaco de Jordan Vessel Corporation (36" x 96", 530 galones)

Intercambiador de calor vertical de amoníaco de Jordan Vessel Corporation (36" x 96", 530 galones)

Intercooler de Jordan Vessel Corporation. Certificado por la Junta Nacional de Industrial Service & Fabricators Inc.: 1022. N.º de serie: 95-1058. Modelo: VIC 36-96. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 200 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 250 PSI. Dimensiones del recipiente: 36" de diámetro x 96". Capacidad estimada: 530 galones.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KIN08
  • Fabricante: Jordan Vessel Corporation
  • Modelo: VIC 36-96
  • Número de serie: 95-1058

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 530
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1022
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 102
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Intercambiador de calor vertical de amoníaco de Jordan Vessel Corporation (36" x 96", 530 galones)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente