Receptor termosifón horizontal de Jordan Vessel Corporation (24" x 60", 150 gal)

Receptor termosifón horizontal de Jordan Vessel Corporation (24" x 60", 150 gal)

Receptor termosifón horizontal de Jordan Vessel Corporation. National Board: 1021. N.º de serie: 95-1057. Modelo: HTR 24-60. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 200 F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 F a 250 PSI. Año de construcción: 1995. Dimensiones del recipiente: 24" X 60". Capacidad de almacenamiento estimada: 150 galones.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KIN05
  • Fabricante: Jordan Vessel Corporation
  • Modelo: HTR 24-60
  • Número de serie: 95-1057

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 150
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1021
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 250 PSI

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor termosifón horizontal de Jordan Vessel Corporation (24" x 60", 150 gal)