Juego de agua caliente con bomba: 35 galones

Juego de agua caliente con bomba: 35 galones

Juego de agua caliente con bomba: 35 galones. Bomba Ampco. Modelo: A3U40-125B5UT3H. S/N: S-165. Motor Weg, 0,50 CV, 3490 rpm. 208-230/460 V, 12,9/6,47 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. accesorio biselado (agua), (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. bisel (agua). Dimensiones totales: 57-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 83-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI190.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: A3U40-125B5UT3H
  • Número de serie: S-165

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Juego de agua caliente con bomba: 35 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente