Juego de calor de acero inoxidable.

Juego de calor de acero inoxidable.

Juego de calor de acero inoxidable. Posicionador neumático: Modelo no. PPR-55-3000-4R42021. Actuador Tru-Flo. Tipo: UT31-SR4-F07. 150 PSI máx. Entradas/salidas: (2) Línea S de 3 pulgadas. (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) 1 pulg. FNPT. Eje interior de 4 pies ½ pulg. con diámetro de 3/8 pulg. agujeros. Dimensiones totales: 7 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0813.3
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: PPR-55-3000-4R42021

Detalles de carcasa y tubo

  • Material del tubo: 316 Stainless Steel
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (2) 3 in. S-line. (1) 2 in. S-line. (1) 1 in. FNPT. 4 ft. ½ in. inside shaft with 3/8 in. dia. holes

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 93.5
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 10

Detalles adicionales del producto

Juego de calor de acero inoxidable.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente