Juego de cuchillos Fitzpatrick Fitzmill

Juego de cuchillos Fitzpatrick Fitzmill

Juego de cuchillos de acero inoxidable Fitzpatrick Fitzmill, tipo de rotor DKASOIL, fecha de inspección 5/2/02, rpm máximas 6000 completamente engrasadas, equilibradas. Las hojas miden 1-1/2 pulg. de largo x 7/16 pulg. de ancho x 7 pulg. de alto. Eje de 1-1/3 pulg. de diámetro, (2) poleas de 7 pulg. en cada extremo y (2) 4 pulg. poleas debajo de las poleas de 7 pulgadas respectivamente, 32 cuchillas en total separadas por 1 pulgada. Dimensiones totales 34 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDLF79A.4
  • Fabricante: Fitzpatrick

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Juego de cuchillos Fitzpatrick Fitzmill

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente