Juego de trampa de vapor Armstrong

Juego de trampa de vapor Armstrong

Juego de trampas de vapor Armstrong. Modelo: PT308-1. N/S 6683. Máx. Presión de funcionamiento: 125 psi. MAWP: 150 psi a 425 °F. Tanque de manejo de fluidos Armstrong de 1999, modelo: 1627-1446, fecha nacional: 315959. Producto certificado LaGrange Fremont. MAWP: 150 psi a 650 °F, MDMT: -20 °F a 150 psi. (3) Válvulas de globo. Entradas: 1 pulg. de diámetro. puerto, 1/2 pulg. de diámetro. Puerto NPT (macho), 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto NPT (macho). Salidas: 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, 1/2 pulg. de diámetro. Puerto NPT (macho), 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (ACN66a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPGP014.a
  • Fabricante: Armstrong
  • Modelo: PT308-1
  • Número de serie: 6683

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Other Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: 1 in. dia. port, 1/2 in. dia. NPT port (male), 1-1/2 in. dia. NPT port (male). Outlets: 1-1/2 in. dia. port, 1/2 in. dia. NPT port (male), 2 in. dia. por

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 61
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 40
  • ACN: 66a

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1999

Juego de trampa de vapor Armstrong

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente