Junta de tapa de cilindro Vilter
Juntas de tapa de cilindro tipo Vilter 33330A y 33329A para compresores alternativos Vilter 450XL, 440 VMC.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS122
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 33330A & 33329A
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 14
- Ancho (pulgadas): 8
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 3
- # de piezas para envío: 8
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!