Mesa de acumulación Kalish DT Industries - 36 pulgadas.

Mesa de acumulación Kalish DT Industries - 36 pulgadas.

Tocadiscos Kalish DT Industries. Modelo: 7540. S/N: 0195. Trabajo No. 34984. Diámetro de la mesa: 3 pies. Altura de la mesa: 35 pulgadas (ajustable). Motor Boston Gear con accionamiento, 1/4 hp, 1725 rpm, 110 V, 3 amperios, 60 Hz, monofásico. Transmisión, relación: 30, torsión: 374 lb-pulg., salida de rpm: 57,5 ​​(final). Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JHLC249.12a
  • Fabricante: DT Industries
  • Modelo: 7540
  • Número de serie: 195

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mesa de acumulación Kalish DT Industries - 36 pulgadas.