Lavadora a presión Karcher, modelo HDS940
Lavadora a presión Karcher. Modelo HDS940. Presión máxima de descarga: 1500 psi (5 gpm). Funciona con gas natural. Equipado con bomba de lavado de alta presión, serpentines de calentamiento de quemadores, motor eléctrico. Controles y conexiones necesarios para uso con electricidad, gas natural o GLP y fuente de agua a presión. 230 Vca, 30 amperios. Motor: 5,0 hp, 330 gph, presión de 25 a 70 psi. (1) Entrada: 1 pulg. Salida: 1 pulg. Dimensiones totales: 44 pulg. de largo x 33 pulg. de ancho x 68 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BWMC066.1
- Manufacturer: Karcher
- Model: HDS94GNG