Ventilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HP
Ventilador KECI de acero inoxidable - .75 HP. Kinetic Equipment Co., Inc. Modelo: 32JC242. Número de serie: 970522-2386-B, 970522-2386-D, 970522-2386-G, 970522-2386-. Diámetro del ventilador: 2 pies 1 pulg. Motor eléctrico Baldor: 0,75 HP. 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,3-2,2/1,1 amperios. 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF505A
- Manufacturer: KECI
- Model: 32JC242
- Serial Number: 970522-2386-B / 970522-2386-D / 970522-2386-G / 97
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.3-2.2/1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56Z
Dimensions:
- Length (Inches): 42
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 35