Plataforma giratoria de carga/descarga Keenline de 48 pulgadas

Plataforma giratoria de carga/descarga Keenline de 48 pulgadas

Plataforma giratoria de carga/descarga Keenline de 48 pulgadas. Construcción de acero inoxidable. Altura en la entrada/salida del transportador: 37 pulgadas. Proporciona un medio eficaz para cargar/descargar objetos en una línea de producción. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,5-1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Tigear, relación 40, 43 rpm (final). Dimensiones totales: 48 pulgadas de diámetro. x 36-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 18.GM403.6
  • Manufacturer: Keenline

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Plataforma giratoria de carga/descarga Keenline de 48 pulgadas