Tanque de fibra de vidrio Kerrco Dura-Life: 165 galones
Tanque de fibra de vidrio Kerrco Dura-Life: 165 galones. Modelo S. Tapa de plástico. (4) Patas de 28 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro, (2) 2 pulgadas de diámetro, (2) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Salida: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB600.
- Manufacturer: Kerrco Dura-Life
- Model: S
Tank Details
- Tank Materials of Construction: Fiberglass
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2-1/2 in dia., (2) 2 in dia., (2) 1-1/2 in. dia. Outlet: (2) 2 in. dia. ports.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 88