División de transferencia de calor de Ketema Inc. Condensador de CO2

División de transferencia de calor de Ketema Inc. Condensador de CO2

División de transferencia de calor de Ketema Inc. Condensador de CO2, 1993, puente nacional. 6117, tipo HFC-2-STL (BEM), tamaño 23-B-144, n.º de serie. U924877A, carcasa 250 psi @ -20 y 200, tubo 350 psi @ -20 y 200.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 250-SC-3551
  • Fabricante: Ketema Inc.
  • Modelo: HFC-2-STL
  • Número de serie: U924877A

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

División de transferencia de calor de Ketema Inc. Condensador de CO2