Ketema Inc. División de transferencia de calor DXMB Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 50,4 pies cuadrados

Ketema Inc. División de transferencia de calor DXMB Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 50,4 pies cuadrados

1992 Ketema Inc. División de transferencia de calor Intercambiador de calor de carcasa y tubos DXMB. Modelo: 607-Q-SP-1C. Número de serie: U9224129. P/N: 410-00200-002. Nat'l Bd: 5402. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 55. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 7 pies L. Área de superficie de transferencia de calor: 50,4 pies cuadrados. Volumen del tubo: 4 gal. Lado de la carcasa MAWP: 300 psi a 200 °F. Lado de la carcasa MDMT: -20°F a 300 psi. Lado del tubo MAWP: 300 psi a 300°F. Lado del tubo MDMT: -20°F a 300 psi. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. alimentación del producto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. alimentación de medios. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. descarga de medios, (1) 3/4 pulg. de diámetro. drenaje de medios, (1) 1 pulg. de diámetro. bisel con alivio de seguridad hexagonal, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. descarga del producto. Dimensiones totales 4 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LCNM006.
  • Fabricante: Ketema Inc.
  • Modelo: 607-Q-SP-1C
  • Número de serie: U9224129

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Ketema Inc. División de transferencia de calor DXMB Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 50,4 pies cuadrados