Agitador de raspado de fondo montado en puente Kettle
Agitador de raspado inferior montado en puente Kettle. Dimensiones de la hoja: 58 pulgadas de diámetro x 28 pulgadas de alto. Eje: 1-1/2 pulgadas de diámetro x 57 pulgadas de alto. Puente: 93 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Deflector: 5-3/4 pulgadas. Ancho x 31 pulgadas de alto. Opción de colocar (12) raspadores de 7 pulgadas de largo o (6) raspadores de 14 pulgadas de largo. Motor Sew-Eurodrive de 5 CV. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación: 61,26, entrada: 1700 rpm, salida: 28 rpm, torsión: 3331 lb-in. Entrada de producto (en el puente): línea 'S' de 1-1/2 pulg., (2) línea 'S' de 2 pulg. Dimensiones totales: 99 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM1604.4a