Desaireador/sistema de reposición de agua de alimentación Kewanee: 900 galones

Desaireador/sistema de reposición de agua de alimentación Kewanee: 900 galones

Sistema de reposición/desaireador de agua de alimentación Kewanee: 900 galones. Modelo: K285-136. S/N 883842. (3) Bombas Grundfos, Tipo: CR8-100, Modelo: B42006070E P1 0017, capacidad: 42 gpm a 449 tdh, MAWP: 335 psi a 250 °F. (3) Motores industriales Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 19-17,2/8,6 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Controladores de corte de nivel de agua ITT. Puerta ovalada: 300 psi a 650 °F. Caja de control: interruptor de bomba 1, interruptor de bomba 2, interruptor manual/apagado/automático de bomba 3. (5) Luces indicadoras: nivel bajo de agua, nivel alto de agua, bomba 1, bomba 2, bomba 3, interruptor de control principal de encendido/apagado. Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 12 pies de alto. VENDIDO

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGP142.45
  • Fabricante: Kewaunee Scientific Corporation
  • Modelo: K285 -136
  • Número de serie: 883842

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Desaireador/sistema de reposición de agua de alimentación Kewanee: 900 galones