Caldera de vapor de tiro forzado Kewanee - 80 HP

Caldera de vapor de tiro forzado Kewanee - 80 HP

Caldera de vapor de tiro forzado Kewanee - 80 HP. Modelo: KF1.5-762-H0. Número de serie: P8126. Tipo: KF. Pedido: 432912-B. Catálogo: H3S580-KG0. Caldera de gasoil de tiro forzado en buen estado y limpia. Vapor MAWP: 150 lb. Área de superficie de calentamiento: 400 pies cuadrados. Rango máximo de disparo: 3348 MBh. Capacidad de la válvula: 3200 lbs/hr. Campo de tiro (gas): 1700-3400 MBh. Aceite para campo de tiro: 12,0-24 gph. Tipo de gas y presión: NAT.281NWC. Quemador de gasóleo nº: R310504. Potencia: 2678 MBh. Especificaciones del soplador: 1,5 hp, 460 V, 3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Requisitos de control: 115 V, 60 ciclos, monofásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, principal), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, alimentación de agua), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, corte de agua baja), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, gas-oil). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (hembra, evacuar), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. alivio de presión, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (1) 11 pulg. de diámetro. (escape de gas). Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 55-1/2 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDCD370.33a
  • Manufacturer: Kewaunee Scientific Corporation
  • Model: KF1.5-762-H0
  • Serial Number: P8126

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caldera de vapor de tiro forzado Kewanee - 80 HP