Gabinete de laboratorio de metal Kewaunee Scientific Corporation Kem
Gabinete de laboratorio de Kewaunee Scientific Corporation. Modelo: Kem Metal. Construido de acero pintado con una tapa de resina epoxi que ha sido especialmente compuesta y curada para proporcionar propiedades óptimas de resistencia física y química requeridas de las mesas de laboratorio de alta resistencia que resistirán los ataques químicos de los reactivos de laboratorio utilizados normalmente. Este gabinete cuenta con (8) cajones, cada uno con dimensiones: 1 pie. 8 pulgadas de largo x 1 pie. 6 pulgadas de ancho. x 5-1/2 pulg. de alto, (2) cajones más pequeños, cada uno con dimensiones: 1 pie. 8 pulgadas de largo x 1 pie. 6 pulgadas de ancho. x 2 pulg. H. (1) gabinete de puerta con dimensiones de almacenamiento: 1 pie 10 pulg. L x 1 pie. 10 pulgadas de ancho x 1 pie. 9 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies. 11-3/4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MASH053
- Manufacturer: Kewaunee Scientific Corporation
- Model: Kem Metal