Gabinete de laboratorio de metal Kewaunee Scientific Corporation Kem
Gabinete de laboratorio de Kewaunee Scientific Corporation. Modelo: Kem Metal. Construido de acero pintado con una tapa de resina epoxi que ha sido especialmente compuesta y curada para proporcionar propiedades óptimas de resistencia física y química requeridas de las mesas de laboratorio de alta resistencia que resistirán los ataques químicos de los reactivos de laboratorio utilizados normalmente. Este gabinete cuenta con (1) cajón con dimensiones: 2 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie. 6 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto (1) gabinete de puerta con dimensiones de almacenamiento: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas. H. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 1 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MASH054
- Manufacturer: Kewaunee Scientific Corporation
- Model: Kem Metal
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 37