Kice Industries Inc. Divisores de corriente rotativos
Kice Industries Inc. Divisores de corriente rotativos. Modelo: RSA5-2. S/N: 177481. Conjunto de rotor: 8 pulgadas de diámetro. x 10-1/2 pulg. L. Puerta de inspección. Guardacadenas tipo OSHA totalmente cerrado. Soportes de motor ajustables. Motor Baldor Super-E, 1 hp, 1750 rpm. 230/480 V, 2,0/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Kice, relación: 1/29, salida de 60,34 rpm. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (2) 5 pulg. de diámetro. puertos de descarga. Dimensiones totales: 28-1/2 largo x 24 pulgadas ancho x 25-1/2 pulgadas alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CESL010.
- Manufacturer: Kice Industries Inc.
- Model: RSA5-2
- Serial Number: 177481
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/480
- Motor Amps: 2.0/1.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 28.5
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 25.5