Killebrew Engineering Corporation Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Killebrew Engineering Corporation Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Killebrew Engineering Corporation Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Dimensiones del barril: 11 pulgadas de diámetro. x 30 pulg. L. (14) 1 pulg. de diámetro. tubos intercambiadores de calor. MAWP: 160 PSI a 650°F. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado (chaqueta), (1) puerto de entrada de producto de 2 pulg. Salidas: Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado (chaqueta), (1) puerto de entrada de producto de 2 pulg. Dimensiones totales: 54-3/4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SHCA002.
  • Fabricante: Killebrew Engineering Corporation

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Killebrew Engineering Corporation Intercambiador de calor de carcasa y tubos