Kinema Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 113 pies cuadrados

Kinema Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 113 pies cuadrados

Kinema Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 10 x 96. Modelo: BEM. S/N: 36. Superficie de transferencia de calor: 113 pies cuadrados. Calor intercambiado: 575,652/578,606 Btuh. (72) 3/4 pulg. de diámetro. x tubos de 96 pulg. L. Construcción de carcasa y tubo: acero inoxidable 304. Fluido del lado de la carcasa que circula: vapor, CO2, aire. Entrada total de fluido del lado de la carcasa: 714,5/840 pph. Entrada de fluido del lado de la carcasa (vapor): 515/542 pph. Entrada de fluido del lado de la carcasa (no condensables): 199,5/298 pph. Temperatura de entrada del lado de la carcasa: 250 °F. Temperatura de salida del lado de la carcasa: 125 °F. Presión de funcionamiento del lado de la carcasa: atmósfera. Lado de la carcasa MAWP 150 psi a 300 °F. Lado del tubo circulado: agua. Caudal lateral del tubo: 80 gpm. Temperatura de entrada del lado del tubo: 105/102 °F. Temperatura de salida del lado del tubo: 120/116,6 °F. Presión de funcionamiento del lado del tubo: 35 psig. Número de pasadas: 4. MAWP del lado del tubo: 75 psi a 150 °F. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. drenaje, (1) descarga de medios de 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 10 pies 1 pulgada de largo x 30 pulgadas de ancho x 37-1/2 pulgadas de alto (ACN270-85). (SOLDADO AMERICANO).

Product Details

  • Cantidad en stock: SNCC151B.
  • Manufacturer: Kinema Inc.
  • Model: BEM
  • Serial Number: 36

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Kinema Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 113 pies cuadrados