Bobina evaporadora de amoníaco/freón King Air Systems 5DXR - 10 TR (temperatura media)
Evaporadores de expansión directa King Air Systems: 10 toneladas. Modelo: 5DXR. S/N: 03-09063A-04 Las unidades están atornilladas entre sí. Presión de diseño: 250 psi a 400 °F. MAWP: 250 psi a 400 °F. Refrigerante: Amoníaco. Entradas: (6) Aletas por pulgada. (84) Tubos de amoniaco (cada evaporador). Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9500.1
- Manufacturer: King Air Systems
- Model: 5DXR
- Serial Number: 03-09063A-04
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 10
- Fins Per Inch: 6
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 142
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 43
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No