Serpentín evaporador de amoníaco para techo de Penthouse King Air Systems IRF-60-0310-AA-4-058-717R (4 ventiladores)

Serpentín evaporador de amoníaco para techo de Penthouse King Air Systems IRF-60-0310-AA-4-058-717R (4 ventiladores)

1996 Evaporador de explosión de baja temperatura y 4 ventiladores King Penthouse. Modelo: IRF-60-0310-AA-4-058-717R. Serie: 96-R01875A2. Toneladas de diseño: 34 a 10 FTD. Refrigerante: Amoníaco. CFM: 48.000. RPM: 1140, 460 V, trifásico, 60 Hz. (4) 5 caballos de fuerza, 28,8 amperios a carga completa. Voltaje de control 120 voltios. (ACN601a). 3 aletas por pulgada.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC347.27a
  • Fabricante: King Air Systems
  • Modelo: IRF-60-0310-AA-4-058-717R
  • Número de serie: 96-R01875A2

Detalles del serpentín del evaporador

  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 34
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 34
  • Flujo de aire (CFM): 4,800
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Amperios de motor: 28.8

Dimensiones:

  • ACN: 601a

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996
  • Año de instalación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Serpentín evaporador de amoníaco para techo de Penthouse King Air Systems IRF-60-0310-AA-4-058-717R (4 ventiladores)