Bomba de vacío de anillo líquido Kinney

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney (superior) modelo KLRC-300 número de serie 78-0229 70063, entrada-descarga de 2,25 pulgadas, motor leeson 25 hp 230-460 V 1750 rpm (no definitivo), 35 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto x 82 pulgadas de largo.

Product Details

  • Cantidad en stock: 30.MPS258B.3
  • Manufacturer: Kinney
  • Model: KLRC-300
  • Serial Number: 78-0229 70063

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney