Bomba de vacío de pistón rotativo Kinney

Bomba de vacío de pistón rotativo Kinney

1995 Bomba de vacío de pistón rotativo Kinney. Modelo KT500-D. Número de serie: 95-0496 H6673-1. Con un desplazamiento nominal de 494 cfm, el KT500 puede funcionar continuamente (a cualquier presión) hasta 100 Torr con una velocidad de bombeo máxima de hasta 1 Torr. Otras características incluyen: Un lastre de gas ajustable que permite el manejo de vapores condensables, sin contacto entre metales en la cámara de bombeo, diseño compacto y durabilidad inigualable, incluso en aplicaciones sucias. Un diseño único de pistón triplex proporciona un funcionamiento silencioso y sin vibraciones y la instalación es sencilla y no requiere preparativos especiales. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. NPT reducido a 3 pulg. NPT (descarga de filtro). Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (ACN361).

Product Details

  • Cantidad en stock: RBFM837.5
  • Manufacturer: Kinney
  • Model: KT500-D
  • Serial Number: 95-0496 H6673-1

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de pistón rotativo Kinney