Klenzade Súper Espumador
Klenzade Súper Espumador. Modelo: SPR FMR 2S. S/N: 19/07/96 002309. Suministro de aire: 40-125 psi. Presión del agua: 50-300 psi. Entradas: (1) rosca de tubo macho de 1/2 pulg. (suministro de agua), (1) rosca de tubo hembra de 3/8 pulg. (suministro de aire). Salidas: (1) rosca de tubo hembra de 1/2 pulg. El modelo 2S Super Foamer es capaz de generar espuma mezclando uno o dos detergentes en su cuerpo aspirador utilizando aire regulado y está destinado a la limpieza y desinfección en las industrias láctea, de bebidas y alimentaria. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto (ACN8).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: OI179.
- Fabricante: Klenzade
- Modelo: SPR FMR 2S
- Número de serie: 07/19/96 002309
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 22
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 5
- ACN: 8
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!