Klenzade Súper Espumador

Klenzade Súper Espumador

Klenzade Súper Espumador. Modelo: SPR FMR 2S. S/N: 08/04/98 000198. Suministro de aire: 40-125 psi. Presión del agua: 50-300 psi. Entradas: (1) rosca de tubo hembra de 1/2 pulg., (1) rosca de tubo hembra de 3/8 pulg. (suministro de aire). Salidas: (1) rosca de tubo macho de 1/2 pulg. El modelo 2S Super Foamer es capaz de crear espuma mezclando uno o dos detergentes en su cuerpo aspirador utilizando agua y aire regulado, y está destinado a la limpieza y desinfección en las industrias láctea, de bebidas y alimentaria. Dimensiones totales: 21-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto (ACN8)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DCBJ058.a
  • Fabricante: Klenzade
  • Modelo: SPR FMR 2S
  • Número de serie: 04/08/98 000198

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 21.5
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 5
  • ACN: 8

Detalles adicionales del producto

Klenzade Súper Espumador