Centrífuga KM Mustchink-150 galones
Centrifugadora KM Mustchink de 1992, 150 galones. Tipo: R67-86. S/N: 002334. Motor, 5,5 kw, 750 rpm, 220 V. Dimensiones internas del tanque: 33 pulgadas de profundidad x 42 pulgadas de alto. 30 pulgadas de diámetro. mezclador. Bomba Sandpiper, Modelo: 5A3-A. S/N: 326245. Tipo: DB-5. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. bisel. Salida: (1) 8 pernos de 4 pulg. de diámetro. brida. Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 75.328
- Manufacturer: Mutschink
- Serial Number: 2334