Lavavajillas comercial Knight Equipment Corporation
Lavavajillas comercial Knight Equipment Corporation. Modelo: KLE 117I. S/N: 02977. Ciclo de funcionamiento: el tiempo de lavado es de 47 segundos, el tiempo de drenaje y descarga es de 15 segundos, el tiempo de enjuague es de 28 segundos. (8) Pulverizadores montados en (2) tubos de 2 pies L. (3) Bombas dosificadoras de químicos para el detergente, sanitizante y enjuague. Bomba centrífuga. Motor Franklin Electric, 1 hp, 3450 rpm, 115/208-230 V, 14,0/7,0 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies 3/4 pulgadas de largo x 2 pies 6-3/4 pulgadas de ancho x 5 pies 7-3/4 pulgadas de alto (ACN30)
Product Details
- Cantidad en stock: VCMT002.2
- Manufacturer: Knight Equipment Corporation
- Model: KLE 117I
- Serial Number: 2977