Sistema de filtro Koch 96 efecto UF modelo SC648096

Sistema de filtro Koch 96 efecto UF modelo SC648096

2000 Sistema de filtro Koch 96 Effect UF, modelo SC648096, S/N KMSC 44480/2178 - Completo con sistema CIP, medidores de flujo BEP, válvulas actuadoras Bray, bomba Gould de 60 hp, (2) bombas Tri-Clover, Allen Bradley Panel View 900 Controles PLC (sistema operado a 6000 gph, limpieza de 90 psi y temperatura de proceso de 130 °F). (30) Módulos de Membranas K617. (78) Módulos de Membranas M180.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP160.
  • Manufacturer: Koch
  • Model: SC648096
  • Serial Number: KMSC 44480 / 2178

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Sistema de filtro Koch 96 efecto UF modelo SC648096