Bomba de cavidad Kontro Sine MR 130
Bomba de cavidad sinusoidal Kontro. Modelo: MR130NTCC. Número de serie: 209985130A467. Las bombas sinusoidales están diseñadas para su uso en la industria de procesamiento de alimentos para bombear productos con sólidos blandos. Con la bomba sinusoidal se utilizan habitualmente sopas, salsas, alimentos congelados, ensaladas y mezclas de carne. Tiene un manejo de producto de bajo cizallamiento y se usa comúnmente para alimentar una máquina llenadora. La serie MR tiene una clasificación sanitaria 3-A, baja pulsación y buena succión de entrada. Capacidad máxima de 99 gpm a una velocidad máxima de 800 rpm. Entradas/Salidas: Accesorios estilo Tri-clamp de 3 pulgadas. Cabeza de acero inoxidable. Variador de velocidad Reeves: 10 hp, 230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico, 1740 rpm. Salida de rpm medida: 265 min, 1035 máx. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN167).
Product Details
- Cantidad en stock: CHBR01.12
- Manufacturer: Kontro
- Model: MR130NNTC
- Serial Number: 209985130A467