Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores - 6,6 toneladas
1992 Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores. Modelo:. DTX4S-960-DXA-HGC-LH. Refrigerante: expansión directa R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 79.200 Btuh con 10˚F TD o 6,6 toneladas. Diseño psig: 302. (4) motores: 1/3 hp, 460 V, 3,60 amperios, .85 FLA, 60 Hz, trifásicos. Cuenta con un serpentín de gas caliente con un espaciado de aletas de 3 aletas por pulgada con tubería en una configuración para zurdos. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AANF392.3
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX4S-960-DXA-HGC-LH
- Serial Number: 427921-2D
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 7,920.00
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 4