Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores - 9,3 toneladas
(2) Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores. Modelo: DTX5A-1350-HGC-DXA-LH. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal por cambio de temperatura de 10°F para una habitación de 35°F: 112000 BTUH o 9,3 toneladas. El diseño utiliza descongelación por gas caliente. CFM nominal: 25000. Diseño psig: 350 PSI. Material de construcción de la bobina: aluminio. Área de superficie de la bobina: 3100 pies cuadrados. ft. Número de ventiladores: 5. Aletas por pulgada: 4. (5) motores de ventilador: 1/2 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 11-5/8 pulgadas de ancho x 3 pies 2-1/2 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: DFDT12.7
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX5A-1350-HGC-DXA-LH
- Serial Number: 383354A & 383354B
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 11,200.00
- Air Flow (CFM): 2,500
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 5