Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores - 9,7 toneladas
Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores. Modelo: DTX5S-1400-DXA-HGC-LH. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal por cambio de temperatura de 10°F para una habitación de 40°F: 116200 BTUH o 9,7 toneladas. El diseño utiliza descongelación por gas caliente. CFM nominal: 21500. Diseño psig: 350 PSI. Material de construcción de la bobina: acero galvanizado. Área de superficie de la bobina: 4450 Sq. ft. Número de ventiladores: 5. Aletas por pulgada: 4. (5) Motores de ventiladores eléctricos Century: 1/2 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Función de controles: Square D Company Safety Switch Ct. No. MU-361-RB y protección contra sobrecarga térmica en motores. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 11-5/8 pulgadas de ancho x 3 pies 2-1/2 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: DFDT15.3a
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX5S-1400-DXA-HGC-LH
- Serial Number: 33784411
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 11,620.00
- Air Flow (CFM): 21,500
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 5