Serpentín evaporador de amoníaco Krack (baja temperatura)
Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Material de construcción: acero galvanizado. Serpentín: 6 filas de tubos de ¾ de pulgada de diámetro con (4) aletas por pulgada. (4) ventiladores de 26 pulgadas de diámetro. (4) motores de ventilador: ½ hp, 208-230/460 V, 1140 rpm, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 1 pulg. Dimensiones totales aproximadas: 10 pies 2-1/4 pulg. de largo x 1 pie 4-1/4 pulg. de ancho x 3 pies 4 pulg. H.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1012
- Manufacturer: Krack
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 4
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 122.25
- Width (Inches): 16.25
- Height (Inches): 40
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No