Serpentín evaporador de temperatura media de amoníaco Krack - 2 ventiladores

Serpentín evaporador de temperatura media de amoníaco Krack - 2 ventiladores

Evaporador de amoníaco Krack: Número de modelo: PCS2L-5310-1.5/3-7.5RBA-HGURH, Número de serie: 541165-10A, Fabricante: 1/00, Refrigerante: R-717, Presión de diseño. Circuito Motor: Cantidad: 2, Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3, Hp: 7.5, Fla Ea: 12.50. Ampacidad mínima del circuito: 15,62 amperios, fusible máximo/disyuntor Hacr: 25,00 amperios. Motor Baldor: Cat No: H2276T, Especificaciones: 07H291W711H1, Hp: 7 1/2, Voltios: 230/460, Amperios: 25/12.5, Rpm: 1160, Marco: 254T, Hz: 60, Ph: 3, Clasificación: 400 AKB-Cont, utilizable a 208v.

Product Details

  • Cantidad en stock: ORE08
  • Manufacturer: Krack
  • Model: PCS2L-5310-1.5/3-7.5 RBA-HGURH
  • Serial Number: 541165-10A

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Wet
  • Coil Type: Recirculated
  • Feed Type: Bottom
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1160
  • Motor Voltage: 230/461
  • Motor Amps: 25/12.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 254T

Dimensions:

  • Length (Inches): 139
  • Width (Inches): 50
  • Height (Inches): 71
  • Weight (LBS): 7100
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes
  • Known Issues or Problems: Manifold is bent/cracked

Serpentín evaporador de temperatura media de amoníaco Krack - 2 ventiladores


Precio:
$5,000